Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STABILA 37816 laatikkopalkkien tasosarja, 16 & 48 tuuman pituus | AG9PHD 21CK35

STABILA 37816 Box Beam Level Set, 16 & 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG9PHD Malli: 37816Ristiviite: 21CK35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon tasosarja
tarkkuus+/- 0.0625 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus16 "ja 48"
Magneetti tyyppiEi eristetty
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä3
Pullojen kokonaismäärä5
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7237
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akryylilasitaso, jossa on kaksi pystysuoraa injektiopulloa ja yksi vaakasuora injektiopullo lumen ja pintojen neliön määrittämiseksi
    • Kestää äärimmäisiä lämpötiloja
    • Jousiteräksiset hiusrajan osoittimet injektiopullojen sisällä korkean tarkkuuden varmistamiseksi
    • Kirkkaat injektiopullot, jotka kestävät vuotoja, murtumia, sumua ja uudelleenkalibrointia
    • Helposti irrotettavat kumiset päätykappaleet kulmien uppomittaukseen
    • Patentoidut punaiset tyynyt päätykannissa liukastumisen estämiseksi seinillä
    • Sähköstaattinen emalipinnoite mahdollistaa helpon puhdistamisen vedellä ja harjalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 37816 Box Beam Level Set, 16 & 48 tuuman pituus
€285.81 / yksikkö