Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STABILA 29224 laatikkotasoinen alumiini 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa AB6EVQ 21CK36

STABILA 29224 Laatikkotason alumiinia, 24 tuuman pituus, 3 injektiopulloa

Varastossa
Tuote: AB6EVQ Malli: 29224Ristiviite: 21CK36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus+/- 1/16 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9031808080
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Yleiskäyttöinen, virtaviivainen runko, vedenpitävä, uppoasennetut magneetit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STABILA 29248 laatikkotason alumiini 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa AB6EVR 21CK38 2924848 "€182.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 29224 Laatikkotason alumiinia, 24 tuuman pituus, 3 injektiopulloa
€134.60 / yksikkö