Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON SNR18300 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 300 jalkaa terästä | AC6LCE 34D080

KESON SNR18300 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 300 jalkaa terästä

Varastossa
Tuote: AC6LCE Malli: SNR18300Ristiviite: 34D080

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€292.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusKaksinkertainen nailon
Terän väriValkoinen
Terän pituus300ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 8 "
Kotelon väriTeräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/8
Kahvan tyyppiMetallivahvistettu kampi
KoukkuNollapiste, 2-asentoinen, taitettava
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppityyppiVyön solkiTerän väriValmistumisen tyyppiasteikkoKahvan tyyppiKoukkuHinta
KESON PG8M pitkä mittanauha 25mm x 8m kromi / musta | AB7FNY 22UY54 PG8MPitkä mittanauhaSuljettuKylläKeltainencm/mmmm ylä- ja alaosassa Jatkuva cm-3 niitti€23.46
KESON PGT8MV pitkä mittanauha 25mm x 8m oranssi Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVPitkä mittanauhaSuljettuKylläKeltainencm/mmmm ylä- ja alaosassa Jatkuva cm-3 niitti€13.79
KESON SNR18200 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 200 jalkaa terästä AC6LCD 34D079 SNR18200Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinensisään / ft.1/8Metallivahvistettu kampiNollapiste, 2-asentoinen, taitettava€175.23
KESON MC-18-50 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 50 jalkaa musta | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Pitkä mittanauhaSuljettuEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8-Nollapiste€26.76
KESON MC-18-100 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa musta | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Pitkä mittanauhaSuljettuEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8-Nollapiste€41.04
KESON OTR-18-50 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 50 jalkaa kurpitsa | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8Metalli vahvistettuNollapiste€26.38
KESON OTR-18-100 pitkä mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa kurpitsa | AC9YAW 3LJN1 OTR-18-100Pitkä mittanauhaavoinEiValkoinen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8Metalli vahvistettuNollapiste€37.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON SNR18300 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 300 jalkaa terästä
€292.50 / yksikkö