Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON STAKIT -liitinsarja puristustyökalulla | AD2WZK 3VRX3

STA-KON STAKIT-liitinsarja puristustyökalulla

Varastossa
Tuote: AD2WZK Malli: STAKITRistiviite: 3VRX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€756.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinsarja
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä1102
Kokojen lukumäärä3
Koot sisältyvät10-12 AWG, 14-16 AWG, 18-22 AWG
Päätteen tyyppiVinyyli
TyyppiSarja puristustyökalulla
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9105
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
STA-KON STA-ORG -liitäntäsarjan penkkikiinnike | AD2WZL 3VRX4 STA-ORG13010-12 AWG, 14-16 AWGPääte- ja liitosjärjestäjä€124.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON STAKIT-liitinsarja puristustyökalulla
€756.22 / yksikkö