Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON STA-ORG -liitäntäsarjan penkkikiinnike | AD2WZL 3VRX4

STA-KON STA-ORG-liitinsarjan pöytäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2WZL Malli: STA-ORGRistiviite: 3VRX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinsarja
Kit tyyppiPenkkikiinnitys
Palojen lukumäärä130
Kokojen lukumäärä2
Koot sisältyvät10-12 AWG, 14-16 AWG
Päätteen tyyppiVinyyli
TyyppiPääte- ja liitosjärjestäjä
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
STA-KON STAKIT -liitinsarja puristustyökalulla | AD2WZK 3VRX3 STAKIT110210-12 AWG, 14-16 AWG, 18-22 AWGSarja puristustyökalulla€756.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON STA-ORG-liitinsarjan pöytäkiinnitys
€124.03 / yksikkö