Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RA18-6FS -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTK 3KG15

STA-KON RA18-6FS haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UTK Malli: RA18-6FSRistiviite: 3KG15
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
€162.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.75 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#6
Päätteen tyyppilaipallinen
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiHinta
STA-KON RA18-10F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standardi€156.86
STA-KON RA18-10FL haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Lukitus€127.55
STA-KON RA18-10FS -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10laipallinen€137.09
STA-KON RA18-14F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "Standardi€143.12
STA-KON RA18-6F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standardi€143.98
STA-KON RA18-6FL -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Lukitus€143.82
STA-KON RA18-8F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standardi€136.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RA18-6FS haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus
€162.26 / yksikkö