Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 75A3/4 Urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa naaraskierre | AB2KCQ 1MJV1

BANJO FITTINGS 75A3/4 urossovitin 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa naaraskierteellä

Varastossa
Tuote: AB2KCQ Malli: 75A3/4Ristiviite: 1MJV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko3 / 4 "
Kytkimen tyyppiA
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine75 psi
Putken koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteyden tyyppiKytkimen kokoPutken kokoKokoTyyliKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS 075E Urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa letkun varsi | AA9KMM 1DPJ4 075E300 psiUrosadapteri x letkun varsi3 / 4 "-3 / 4 "--€8.41
BANJO FITTINGS 075F urossovitin 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa uroskierrettä | AA9KMN 1DPJ5 075F300 psiUrosadapteri x MNPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "--€8.03
BANJO FITTINGS 300A sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt | AB2KBW 1MJT1 300A100 psiUrosadapteri x FNPT3"3"3"--€22.23
BANJO FITTINGS 300E Adapteri 3 tuumaa 75 Psi Polypropeeni | AB2KCB 1MJT6 300E150 psiUrosadapteri x letkun varsi3"-3"--€32.04
BANJO FITTINGS 300F sovitin 3 tuuman 75 Psi urossovitin x Mnpt | AB2KCC 1MJT7 300F100 psiUrosadapteri x MNPT3"3"3"--€28.36
BANJO FITTINGS 400A urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa naaraskierre | AB2KCF 1MJU1 400A-Urosadapteri x FNPT4"4"4mm--€37.94
BANJO FITTINGS 400E urossovitin 4 tuumaa x 4 tuumaa letkun varsi | AB2KCL 1MJU6 400E50 psiUrosadapteri x letkun varsi4"-4mm--€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 75A3/4 urossovitin 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa naaraskierteellä
€7.85 / yksikkö