Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RA18-10FL haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URE 3KF99

STA-KON RA18-10FL haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9URE Malli: RA18-10FLRistiviite: 3KF99 / 24C725
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
€127.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.86 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiHinta
STA-KON RA18-10F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standardi€153.35
STA-KON RA18-10FS -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10laipallinen€127.73
STA-KON RA18-14F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "Standardi€134.60
STA-KON RA18-6F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standardi€134.16
STA-KON RA18-6FL -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Lukitus€134.02
STA-KON RA18-6FS -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6laipallinen€151.20
STA-KON RA18-8F -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standardi€143.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RA18-10FL haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus
€127.55 / yksikkö