Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 2RF4 Butt Splice Connector 4 AWG keltainen PK15 | AH9JZC 3KF27

STA-KON 2RF4 Butt Splice Liitin 4 AWG Keltainen PK15

Varastossa
Tuote: AH9JZC Malli: 2RF4Ristiviite: 3KF27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.51 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.85 "
Saumapäällekkäin
Vaijerivalikoima4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2RA18X -liitäntäliitin 22-16AWG Punainen PK100 | AJ2HGQ 4RHE5 2RA18X0.17 "MessinkiVinyyli1.11 "juotettu22-16 AWG€78.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2RF4 Butt Splice Liitin 4 AWG Keltainen PK15
€54.05 / yksikkö