Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RES-50 Sulake, Slow Blow, 50A, 600VAC | BD4LDP

BUSSMANN RES-50 sulake, hidas pala, 50A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD4LDP Malli: RES-50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija1.06 "
SulaketyyppiHidas isku
Keskeytysluokitus10kA
Pituus5.5 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaSulaketyyppieräPituusHinta
BUSSMANN RES-12 Erikoissulake, Uusiutuva, Aikaviive/Hidas isku, 600VAC, Kasettisulake | BC8RMA RES-12Kasetin sulakkeet12A0.81 "Aikaviive / hidas puhallusPatruunan sulake5"€73.46
BUSSMANN RES-3 sulake, hidas, 3A, 600 VAC | BC8WGE RES-3Kasetti3A0.81 "Hidas iskuSulake5"€91.75
BUSSMANN RES-5 sulake, hidas, 5A, 600VAC | BD2TXP RES-5Kasetti5A0.81 "Hidas iskuSulake5"€91.75
BUSSMANN RES-45 Sulake, Slow Blow, 45A, 600VAC | BD3FMM RES-45Kasetti45A1.06 "Hidas iskuSulake5.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RES-50 sulake, hidas pala, 50A, 600VAC
€130.43 / yksikkö