Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 2RA18X -liitäntäliitin 22-16AWG Punainen PK100 | AJ2HGQ 4RHE5

STA-KON 2RA18X päittäisliitin 22-16AWG punainen PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HGQ Malli: 2RA18XRistiviite: 4RHE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.17 "
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.11 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2RF4 Butt Splice Connector 4 AWG keltainen PK15 | AH9JZC 3KF27 2RF40.51 "KupariNylon1.85 "päällekkäin4AWG€51.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2RA18X päittäisliitin 22-16AWG punainen PK100
€78.42 / yksikkö