SSI 0800-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FQA 1RXE9

SSI 0800-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurautainen 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FQA Malli: 0800-125TFI-BRistiviite: 1RXE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,903.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen tuloventtiili
Yhteyden tyyppi125 luokan laippa
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila212-astetta F
Kokonaiskorkeus18.5 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
SSI 0200-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"€326.17
SSI 0250-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 2-1 / 2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€367.96
SSI 0300-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€461.23
SSI 0500-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,314.47
SSI 0600-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€1,685.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0800-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurautainen 8 tuumaa
€2,903.22 / yksikkö