SSI 0200-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FPV 1RXE3

SSI 0200-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurautainen 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FPV Malli: 0200-125TFI-BRistiviite: 1RXE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen tuloventtiili
Yhteyden tyyppi125 luokan laippa
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila212-astetta F
Kokonaiskorkeus9.625 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.92
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
SSI 0250-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 2-1 / 2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€367.96
SSI 0300-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€461.23
SSI 0500-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,314.47
SSI 0600-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€1,685.84
SSI 0800-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "8€2,903.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0200-125TFI-B kolminkertainen takaiskuventtiili valurautainen 2 tuumaa
€326.17 / yksikkö