Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 347-135 testipaino, 100 x 79 mm sylinterin koko, 5 kg nimellisarvo | CJ7ABK

KERN AND SOHN 347-135 testipaino, sylinterin mitat 100 x 79 mm, nimellisarvo 5 kg

Varastossa
Tuote: CJ7ABK Malli: 347-135

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat100 x 79 mm
Nimellisarvo5Kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi (OIML)250mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)7.9
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 347-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€11.37
KERN AND SOHN 347-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€11.91
KERN AND SOHN 347-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€12.04
KERN AND SOHN 347-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€12.99
KERN AND SOHN 347-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€20.30
KERN AND SOHN 347-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€21.65
KERN AND SOHN 347-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 347-135 testipaino, sylinterin mitat 100 x 79 mm, nimellisarvo 5 kg
€392.39 / yksikkö