Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kosketinlohko, 10 A sulake | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 ampeerin sulake

Varastossa
Tuote: AF9GMJ Malli: XENG1191Ristiviite: 2EW17
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
€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva kontaktilohko
ToimintaHetkellinen / Tee ennen taukoa
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NC + 2NO Varhainen sulku, hidas tauko
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC/DC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvi / kiinnitin
Operaattorin tyyppiHetkellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harmony XAC -riippuvalaisin, joka soveltuu käytettäväksi kytkimien, releiden ja katkaisijoiden kanssa joko virtapiirin tekemiseen tai katkaisemiseen virranhallinnassa, prosessinohjauksessa ja automaatiotoiminnoissa
    • Pienikokoisella rungolla varustettu etuasennus helpottaa asennusta ja huoltoa ahtaissa tiloissa ja paneeleissa
    • 10 ampeerin sulake oikosulkusuojalle ja ruuviliitynnän liitännät löysän liitännän kipinöiden aiheuttamien vahinkojen estämiseksi
    • CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja RoHS-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusHinta
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC -kosketinlohko, ruuviliittimet | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Hetkellinen1 EI Hidas tauko10 A @ 600 VAC€18.73
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 A @ 600 VAC kosketinluokitus | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Hetkellinen1NC hidas tauko10 A @ 600 VAC€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 ampeerin sulake
€53.68 / yksikkö