Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 A @ 600 VAC kosketinluokitus | AG7BMP 4B699

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 A @ 600 VAC kosketinluokitus

Varastossa
Tuote: AG7BMP Malli: ZB2BE102Ristiviite: 4B699
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
€16.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva kontaktilohko
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NC hidas tauko
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q150DN
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvi / kiinnitin
Operaattorin tyyppiHetkellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harmony XAC -riipusasema, joka soveltuu käytettäväksi katkaisijoiden, releiden ja kytkimien kanssa sähköpiireissä instrumentointia ja virranhallintaa varten
    • Ruuviliitynnän liitännät löysien liitosten aiheuttaman kipinöiden estämiseksi ja etuasennettava rakenne helpottavat asennusta, johdotusta ja huoltoa ahtaissa tiloissa ja paneeleissa
    • UL-luettelossa, RoHS-hyväksytty ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusHinta
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kosketinlohko, 10 A sulake | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Hetkellinen / Tee ennen taukoa1NC + 2NO Varhainen sulku, hidas tauko10 A @ 600 VAC/DC€53.68
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC -kosketinlohko, ruuviliittimet | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Hetkellinen1 EI Hidas tauko10 A @ 600 VAC€18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC -kosketinlohko, 10 A @ 600 VAC kosketinluokitus
€16.80 / yksikkö