Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D SN0610 Neutraali kokoonpano 240 / 600VAC 60 / 100A | AH2NWK 2GNE5

SQUARE D SN0610 neutraali kokoonpano 240/600VAC 60/100A

Varastossa
Tuote: AH2NWK Malli: SN0610Ristiviite: 2GNE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeutraali kokoonpano
Vahvistimet AC60 - 100 A
Jännite240 / 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1/0 Al / Cu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACeräTyyppiJänniteHinta
NELI D SN0310 Neutraali kokoonpano 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 - 100 ANeutraali kokoonpanoVankka240 / 600 VAC€131.03
NELIÖ H600SN neutraali kokoonpano 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutraali kokoonpanoVankka240 / 600 VAC€383.81
NELIÖ SN03 Asennus Neutraali 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 - 60 ANeutraali kokoonpanoTurvakytkimet240 / 600 VAC€91.06
SQUARE D BCAP -ruuvinavat raskas / kaksinkertainen heitto | AG9FZZ 1H307 BCAP-Sulkulevy--€5.05
SQUARE D DT100SG -maadoitussarja 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AMaadoitussarja--€67.66
SQUARE D DT30SG -maadoitussarja 30A kaksinkertainen heitto | AG9GAB 1H313 DT30SG30AMaadoitussarja---
Tarjouspyyntö
NELIÖ D H050CP kiinnitettävät navat 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 - 1200 ABolt-On-navat-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SN0610 neutraali kokoonpano 240/600VAC 60/100A
€109.68 / yksikkö