SQUARE D DT30SG -maadoitussarja 30A kaksinkertainen heitto | AG9GAB 1H313

SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Double Throw

Tuote: AG9GAB Malli: DT30SGRistiviite: 1H313

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitussarja
Vahvistimet AC30A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 14-4 Al / Cu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACeräTyyppiJänniteHinta
NELI D SN0310 Neutraali kokoonpano 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 - 100 ANeutraali kokoonpanoVankka240 / 600 VAC€131.03
NELIÖ H600SN neutraali kokoonpano 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANeutraali kokoonpanoVankka240 / 600 VAC€383.81
NELIÖ SN03 Asennus Neutraali 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 - 60 ANeutraali kokoonpanoTurvakytkimet240 / 600 VAC€91.06
SQUARE D BCAP -ruuvinavat raskas / kaksinkertainen heitto | AG9FZZ 1H307 BCAP-Sulkulevy--€5.05
SQUARE D DT100SG -maadoitussarja 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AMaadoitussarja--€67.66
NELIÖ D H050CP kiinnitettävät navat 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 - 1200 ABolt-On-navat-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63
NELIÖ H100CP kiinnitettävät navat 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 - 1200 ABolt-On-navat-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€116.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DT30SG Ground Kit 30A Double Throw