Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOUQ225 Pienoisvirtakatkaisija, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1-vaihe | CE6HUU

SQUARE D QOUQ225-pienivirtakatkaisija, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HUU Malli: QOUQ225

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria25
KehystyyppiQOU
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOUQ225 QOU -runkoinen miniatyyrikoteloinen katkaisija, joka on suunniteltu käänteissyöttösovelluksiin
    • 2-napainen, yksivaiheinen kokoonpano suurta suorituskykyä varten pienikokoisena
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä viivästettyyn että hetkelliseen virranrajoitussuojaan
    • Varustettu kuorman puolella olevilla napaliittimillä johtojen sovittamista varten
    • Tarjoaa nopean liitännän, joka on helppo asentaa
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QOU340-1200 Pienoisvirtakatkaisija, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1-vaihe | CE6HUQ QOU 340-1200403-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QOU315-1200 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3-vaihe | CE6HUR QOU 315-1200153-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QOU360-1200 Pienoisvirtakatkaisija, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1-vaihe | CE6HUT QOU 360-1200603€251.08
SQUARE D QOU350-1200 Molded Case Circuit Breaker, QOU-sarja, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU 350-1200503-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QOU330-1200 miniatyyri katkaisija, QOU-tyyppi, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU 330-1200303-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QOU320-1200 miniatyyri katkaisija, 10kAIC 240V, 3-napainen, 20A | CE6HUX QOU 320-1200203€251.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOUQ225-pienivirtakatkaisija, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1-vaihe
€78.88 / yksikkö