Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 253055 Xt- ja jääpolttimien leikkausopas | AC7FHW 38G631

MILLER ELECTRIC 253055 Leikkausopas Xt- ja jääpolttimille

Varastossa
Tuote: AC7FHW Malli: 253055Ristiviite: 38G631

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausopas
Ampeeria12 ja 100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: XT & ICE TORCHES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 253055 Leikkausopas Xt- ja jääpolttimille
€384.75 / yksikkö