Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Circuit Breaker, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 miniatyyri katkaisija, 20A, 3 napaa, 120 / 240 VAC

Varastossa
Tuote: CE6HUE Malli: QOB320-2100

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.8
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)8.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QOB320-2100 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan paneelilevyjä ja kytkentätauluja viallisilta virroilta
    • 3-napainen kokoonpano lämpömagneettisella laukaisulaitteella, jotta vältetään kompastuminen lievissä ylikuormituksissa, mutta reagoidaan välittömästi voimakkaisiin voimanlähteisiin
    • Kiinnitettävä kiinnitysrakenne painelevyn liittimillä nopeaan asentamiseen QO-sarjan kuormituskeskuksiin
    • Mukana alumiini- ja kuparilangat, joiden koko on 14-8 AWG
    • 1Hälytyskytkin antaa etävaroitussignaalin ja ilmoittaa laukaisutilan
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€354.06
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€398.21
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€610.69
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€72.71
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€77.37
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€68.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 miniatyyri katkaisija, 20A, 3 napaa, 120 / 240 VAC
€320.42 / yksikkö