Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB130GFI miniatyyri katkaisija, 30A, 1 napa, 120VAC, 10KA, kiinnityspultti | AF9FPF 2DH03

SQUARE D QOB130GFI miniatyyri katkaisija, 30A, 1 napa, 120VAC, 10KA, kiinnityspultti

Varastossa
Tuote: AF9FPF Malli: QOB130GFIRistiviite: 2DH03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 VAC
Ampeeria30
Katkaisijan tyyppiMaasulun katkaisija
Nykyinen arvostelu30A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Kehyksen koko100A / QO
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiPultti kiinni
Napojen lukumäärä1
Tilojen lukumäärä1
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys0.75 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QOB130GFI -katkaisija on ihanteellinen maasulkusuojaukseen, joka auttaa estämään sähköiskut ja tulipalot katkaisemalla piirin nopeasti, kun se havaitsee maasulun. Se soveltuu suojaamaan pistorasiat kylpyhuoneissa, keittiöissä ja ulkotiloissa, joissa vesille altistuminen on huolestuttavaa. Sen kyky katkaista nopeasti virransyöttö havaitessaan maavikoja tekee siitä välttämättömän sähköturvallisuuden parantamiseksi erilaisissa ympäristöissä. Tämä UL-luettelossa oleva katkaisija tarjoaa pulttikiinnityksen, joka varmistaa turvallisen ja vakaan kiinnityksen sähköpaneeleissa. Siinä on melatoimilaite katkaisijan kätevää manuaalista käyttöä varten. Tämä QOB-sarjan katkaisija voi toimia 104 asteen F lämpötilassa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä sarjan ryhmäkeskusten ja kuormituskeskuksien kanssa QOB130GFI on yhteensopiva?

V. Tämä QOB130GFI-katkaisija on yhteensopiva NQ- ja QO-sarjan paneelikeskusten ja kuormakeskusten kanssa.

K. Mikä on tämän QOB130GFI-katkaisijan keskeytyskapasiteetti?

V. Tämän katkaisijan ampeerikatkaisuteho (AIR) on 10 kA 120 VAC:lla.

K. Voidaanko QOB130GFI-katkaisijaa käyttää yksivaiheisissa järjestelmissä?

V. Kyllä, tämä katkaisija on suunniteltu yksivaiheisiin järjestelmiin.

K. Onko tämä katkaisija yhteensopiva alumiini- ja kuparijohtojen kanssa?

V. Kyllä, tämä QOB130GFI-katkaisija sopii vähintään 12 AWG:n (alumiini) ja 14 AWG:n (kuparin) johdon kokoon ja enimmäisjohtimen kokoon 8 AWG.

K. Kuinka voin nollata tämän QOB130GFI-katkaisijan sen laukaisun jälkeen?

A. Nollaa katkaisija sen jälkeen, kun se laukeaa maasulun vuoksi, siirrä toimilaitteen siipi laukaisuasennosta (OFF) palautusasentoon (ON).

K. Mikä on painelevyliittimen tarkoitus?

V. Painelevyn liitin varmistaa luotettavan ja varman sähköliitännän katkaisijalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€354.06
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€398.21
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€610.69
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€72.71
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€77.37
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€68.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB130GFI miniatyyri katkaisija, 30A, 1 napa, 120VAC, 10KA, kiinnityspultti
€429.84 / yksikkö