BINKS MX1231UC-PDC1S25 Ilmaton pumppuasu pistoolilla 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless Pump Outfit pistoolilla 3100 Psi

Varastossa
Tuote: AF6NTA Malli: MX1231UC-PDC1S25Ristiviite: 19ZF52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,538.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton pumpun asu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Virtausnopeus1.2 gpm
Tuetut aseetIlmaton 75
Korkeus40 "
Letkun pituus25ft.
Pituus25 "
Max. Letkun pituus50 ft.
Max. Kärjen koko0.028 "
Käyttöpaine3100 psi
TyyliCart asennettu
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8424890000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulopaine (3100 psi)
    • Min. CFM (17.6)
    • Sisältää kärjen koon (0.015 ")
    • Yhteensopiva veteen (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineTyyliLeveysHinta
BINKS MX412UC-EDC1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4, 6 Gpm | AE5CNQ 8PVFXNUMX MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiCart asennettu-€5,694.85
KANNAT MX412UC-EDW1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppu 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiSeinään kiinnitettävä-€5,238.67
BINKS MX412UC-EDT1S25 Ilma-avusteinen ilmaton pumppuasu 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod-asennettu-€5,238.67
SÄILIÖT 98-3063 Ilmaton pumpun varustus 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiBung Mount10 "€5,299.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless Pump Outfit pistoolilla 3100 Psi
€6,538.28 / yksikkö