Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO250SWN -liitäntäkatkaisin 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN pistokevirtakatkaisija 50a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AF9GXQ Malli: QO250SWNRistiviite: 2GLV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria50
Katkaisijan tyyppiVaihdettu neutraaliksi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.67
Laivan korkeus (cm)15.54
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta
SQUARE D QO215SWN Kytke virtakatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158AWG14AWGRuuvikiinnike€134.89
SQUARE D QO220SWN -liitäntäkatkaisin 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208AWG14AWGRuuvikiinnike€134.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO250SWN pistokevirtakatkaisija 50a 2p 10ka 240v
€33.48 / yksikkö