Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO225GFI-pistorasiakatkaisin, 25A, 2P, 10kAIC @ 240V | AF9GXH 2GLT4

SQUARE D QO225GFI pistokekatkaisin, 25A, 2P, 10kAIC@240V

Varastossa
Tuote: AF9GXH Malli: QO225GFIRistiviite: 2GLT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria25
Katkaisijan tyyppiMaasulkukytkin (luokka A - 5mA)
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO225GFI on plug-in-pienoiskatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan syöttö- ja haaroituspiirejä ylikuormitukselta.
    • Tässä CSA-sertifioidussa vikavirtasuojakytkimessä on painelevy, johon mahtuu kupari- ja alumiinilangat alueille 14 - 8 AWG ja 12 - 8 AWG.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
SQUARE D QO115GFI -liitäntäkatkaisin 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIRuuvikiinnike120 VAC150.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€288.99
SQUARE D QO120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIRuuvikiinnike120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€317.73
SQUARE D QO130GFI Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIRuuvikiinnike120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€427.52
SQUARE D QO215GFI Kytke virrankatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€456.17
SQUARE D QO220GFI -liitäntäkatkaisin 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€627.94
SQUARE D QO230GFI Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€534.29
SQUARE D QO240GFI Kytke virrankatkaisin 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFILaatikon korvake120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€543.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO225GFI pistokekatkaisin, 25A, 2P, 10kAIC@240V
€471.98 / yksikkö