Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO215GFI Kytke virrankatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255

SQUARE D QO215GFI pistokevirtakatkaisija 15a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AA9GFV Malli: QO215GFIRistiviite: 1D255
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
€211.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiMaasulkukytkin (luokka A - 5mA)
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
SQUARE D QO115GFI -liitäntäkatkaisin 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIRuuvikiinnike120 VAC150.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€94.49
SQUARE D QO120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIRuuvikiinnike120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€104.78
SQUARE D QO130GFI Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIRuuvikiinnike120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€104.78
SQUARE D QO220GFI -liitäntäkatkaisin 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€213.98
SQUARE D QO230GFI Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€213.98
SQUARE D QO240GFI Kytke virrankatkaisin 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFILaatikon korvake120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€213.98
SQUARE D QO250GFI -liitäntäkatkaisin 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFILaatikon korvake120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€223.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO215GFI pistokevirtakatkaisija 15a 2p 10ka 240v
€211.67 / yksikkö