Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO220HID-pistotulppa 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305

SQUARE D QO220HID pistokevirtakatkaisin 20a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AA9GGK Malli: QO220HIDRistiviite: 1D305

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
ILMA @ 240 VAC10kA
ILMA @ 48 VDC5kA
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiSuuri intensiteettipurkaus
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
SQUARE D QO120HID -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€55.69
SQUARE D QO215HID -liitäntäkatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Ruuvikiinnike€127.31
SQUARE D QO140HID -liitäntäkatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Ei arvioitu2AWG8AWG1Laatikon korvake€55.69
SQUARE D QO320HID -liitäntäkatkaisin 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€553.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO220HID pistokevirtakatkaisin 20a 2p 10ka 240v
€127.31 / yksikkö