Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOM1HT Hom -kahvanauha | AA9GJC 1D347

SQUARE D HOM1HT Hom-kahvasolmio

Varastossa
Tuote: AA9GJC Malli: HOM1HTRistiviite: 1D347

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva solmio
Vahvistimet AC50
Halkaisija5 / 16 "
Pituus1.17 "
Asennustyylipinta
Leveys0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHalkaisijaeräPituusLeveysHinta
SQUARE D QOTHT -kahvanauha | AA9GHU 1D339 QOTHT30-Kahvan kiinnitys0.4 "0.3 "€9.45
NELIÖ D QO1HT kahvan solmio Qo | AG8UJG QO1HT-13 / 32 "Kahva solmio0.4 "1"€6.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOM1HT Hom-kahvasolmio
€7.00 / yksikkö