Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO125GFI -liitäntäkatkaisin 25a 1p 10ka 240v | AF9FLJ 2CT18

SQUARE D QO125GFI pistokevirtakatkaisija 25a 1p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AF9FLJ Malli: QO125GFIRistiviite: 2CT18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 VAC
Ampeeria25
Katkaisijan tyyppiMaasulkukytkin (luokka A - 5mA)
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)18.08
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
SQUARE D QO115GFI -liitäntäkatkaisin 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIRuuvikiinnike120 VAC150.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€94.49
SQUARE D QO120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIRuuvikiinnike120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€104.78
SQUARE D QO130GFI Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIRuuvikiinnike120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€104.78
SQUARE D QO215GFI Kytke virrankatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€211.67
SQUARE D QO220GFI -liitäntäkatkaisin 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€213.98
SQUARE D QO230GFI Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€213.98
SQUARE D QO240GFI Kytke virrankatkaisin 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFILaatikon korvake120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€213.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO125GFI pistokevirtakatkaisija 25a 1p 10ka 240v
€277.37 / yksikkö