SQUARE D QMB366W sulakekytkin | AH2NQJ 2DK46

SQUARE D QMB366W sulakekytkin

Varastossa
Tuote: AH2NQJ Malli: QMB366WRistiviite: 2DK46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,012.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
SQUARE D QMB363TW Sulakekytkinpaneeli / pinta 100A | AH2NQG 2DK42 QMB363TW100€6,763.91
SQUARE D QMB364W Sulakekytkinpaneeli / pinta 200 A | AH2NQH 2DK43 QMB364W200€6,236.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QMB366W sulakekytkin
€18,012.04 / yksikkö