SQUARE D QMB364W Sulakekytkinpaneeli / pinta 200 A | AH2NQH 2DK43

SQUARE D QMB364W sulakekytkinpaneeli/pinta 200 A

Varastossa
Tuote: AH2NQH Malli: QMB364WRistiviite: 2DK43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,236.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakekytkin
Vahvistimet AC200
Asennustyylipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.57
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)36.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
SQUARE D QMB363TW Sulakekytkinpaneeli / pinta 100A | AH2NQG 2DK42 QMB363TW100€6,763.91
SQUARE D QMB366W sulakekytkin | AH2NQJ 2DK46 QMB366W-€18,012.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QMB364W sulakekytkinpaneeli/pinta 200 A
€6,236.13 / yksikkö