Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QJL32125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UHK

SQUARE D QJL32125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UHK Malli: QJL32125

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,101.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiQJL
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.133
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QGL32225 Katkaisijan syöttö 225 ampeerin 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEZ QGL3222565 kAIC @ 240 V225AQGL3240V€1,754.26
SQUARE D QJL22100 -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 2p 100kaic @ 240v -läpivienti | AG8UHD QJL22100100 kAIC @ 240 V100AQJL2240V€1,198.25
SQUARE D QJL22125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHE QJL22125100 kAIC @ 240 V125AQJL2240V€1,198.25
NELIÖ QJL22150 -katkaisija, 150-ampeerin 240vac 2p 100kaic @ 240v -läpivienti | AG8UHF QJL22150100 kAIC @ 240 V150AQJL2240V€1,198.25
SQUARE D QJL22200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHG QJL22200100 kAIC @ 240 V200AQJL2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QJL22225 Katkaisija, syöttöjännite, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC 240 VAC | AG8UHH QJL22225100 kAIC @ 240 V225AQJL2240V€1,198.25
NELIÖ QJL32100 -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UHJ QJL32100100 kAIC @ 240 V100AQJL3240V€2,101.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QJL32125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v
€2,101.53 / yksikkö