SQUARE D QJA222004 Molded Case Circuit Breater, 100kAIC 240V, 200A, 3-napainen | CE6HNL

SQUARE D QJA222004 Muottikotelon katkaisija, 100kAIC 240V, 200A, 3-napainen

Tuote: CE6HNL Malli: QJA222004

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiQJA
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1015
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)31.27
Laivan leveys (cm)18.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D QJA222001 -katkaisija, I-Line-tyyli, laajennus, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC @ 240V | AG8UGC QJA222001200A240V€1,814.46
SQUARE D QJA32100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGD QJA32100100A240V€3,669.74
SQUARE D QJA32125 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGE QJA32125125A240V€5,313.69
SQUARE D QJA32150 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGF QJA32150150A240V€5,313.69
SQUARE D QJA32175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGG QJA32175175A240V€4,871.85
SQUARE D QJA32200 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGH QJA32200200A240V€5,313.69
SQUARE D QJA32225 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 225 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGJ QJA32225225A240V€2,435.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QJA222004 Muottikotelon katkaisija, 100kAIC 240V, 200A, 3-napainen