Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP46 Viiltosuojakäsineet harmaa/musta XL PR | AH3AZC

CONDOR 30YP46 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta XL PR

Varastossa
Tuote: AH3AZC Malli: 30YP46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit17,035
ANSI Leikatut grammat4223
ANSI Punktio Newtonit209
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata10
Pituus11.25 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliVaahto nitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP43 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta S PR | AH3AYZ 30YP439.25 "S2€17.09
CONDOR 30YP44 Viiltosuojakäsineet harmaa/musta M PR | AH3AZA 30YP449.5 "M2€7.07
CONDOR 30YP47 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta XXL PR | AH3AZD 30YP4711.75 "2XL2€7.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP46 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta XL PR
€6.96 /pakkaus