SQUARE D QGL32070 Molded Case Katkaisija, 65kAIC 240V, 70A, 3-napainen | CE6HNB

SQUARE D QGL32070 Molded Case -virtakatkaisija, 65kAIC 240V, 70A, 3-napainen

Tuote: CE6HNB Malli: QGL32070
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiQGL
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.43
Laivan pituus (cm)9.98
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QGL22100 -katkaisija, 100 ampeerin syöttö, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€984.75
NELIÖ QGL22125 -virtakatkaisin 125 ampeerin 240vac 2p 65kaic @ 240v -kaapelilla | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,095.91
SQUARE D QGL22150 -katkaisija, syöttökaapeli, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ QGL22175 Katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,728.43
SQUARE D QGL22200 Katkaisija, syöttö 200 ampeeria, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,190.97
NELIÖ QGL22225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,190.97
SQUARE D QGL32090 -katkaisija, 90-ampeerinen 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V€1,658.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGL32070 Molded Case -virtakatkaisija, 65kAIC 240V, 70A, 3-napainen