Vedätoimisissa salpapuristimissa on kahva, jolla kiristystanko / koukku asetetaan työkappaleen/kiinnikkeen ympärille (suunnassa vaaka- tai pystysuunnassa kiinnitysalustaan nähden). Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä kiinnikkeiden vetämiseen/sulkemiseen usein kulutustavaroissa, ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 334 -sarjan kiinnikkeet käytä pystysuoraa U-koukkua sulkeaksesi työkappaleen, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Niiden ergonomiset kädensijat on varustettu patentoidulla peukalosäätövivulla nopeaa ja yhdellä kädellä käyttöä varten. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Destaco 334-RM-25 puristimessa on 25 mm pidempi U-koukku kuin vakiopituinen U-koukkutyyppinen puristin työkappaleen sulkemiseen pidemmältä etäisyydeltä. Se on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka kestää kovaa käyttöä säännöllistä kulumista. Sen maksimikantavuus on 1000 lb. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestäväksi; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi silloin, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 osoitteessa mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 720 lb ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 334-RM-25 -salpapuristinta käytetään toistuviin kiinnitys-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin kalusteissa, kuten kansissa, kammion ovissa ja kansissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 334-RM-25 vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock -mekanismin toissijaista lukitusta varten, mikä estää tahattoman avaamisen käytön aikana.
- Puristimessa on kierteinen, pystysuora U-koukku, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden.
- Tämä U-koukkuvetotanko on 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, joka sulkee työkappaleita pidemmältä ajalta.
- Se on valmistettu teräksestä rakenteen lujuuden vuoksi, jotta se kestää murtumista / taipumista raskaassa kuormituksessa.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 1000 lb.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Tämän puristimen helppokäyttöinen kahva on varustettu peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 334101: Raptor Supplies toimittaa nämä salpalevyt työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen Destaco 334-RM-25 puristuskoukkuun.
- Destaco 334215-M-25: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään puristimen viallisen U-koukun vaihtamiseen. Niiden mukana toimitetaan 2 vastamutteria ja 2 lukkomutteria asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco 334-ZB1: Näitä varaosia käytetään puristimen viallisen tai kuluneen patentoidun peukalon ohjausvivun vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 334-RM-25 puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 334-RM-25 puristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät jalustassa ja salpalevyssä nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 334-RM-25 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 334-M-25 ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voimme toimittaa myös Destaco 334-RSS-M-25 salpapuristimen, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 334-RM-25 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (334-R), 50 mm pidempi kuin vakiopituus (334-RM-50) ja 100 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus (334-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.