Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDA221501 -katkaisija, I-Line -tyyli, pistoke, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC @ 240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 Katkaisija, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

Varastossa
Tuote: AG8UBV Malli: QDA221501

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,070.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiQDA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)19.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QDA221501 on PowerPact Q-Frame -muovattu katkaisija, jonka keskeytysarvo on 25 kA 240 V: lla. Se soveltuu käytettäväksi I-Line-paneelilevyjen kanssa.
    • Tällä Square D: n pistokytkimellä on hetkellinen laukaisualue 1200 - 2400 A, 2-napainen kokoonpano, korvakeliittimen liitäntä ja maksimivirta 150 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
NELIÖ QDA221001 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
NELIÖ QDA221002 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€896.97
NELIÖ QDA221004 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
NELIÖ QDA221251 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221252 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221254 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221502 Katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDA221501 Katkaisija, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
€1,070.15 / yksikkö