Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount | CE6HME

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 2-napainen, yksikkökiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6HME Malli: QBL22250

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiQBL
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QBL22250 katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi tavallisten korkean katkaisukehyksien kanssa suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön sekä aikaviiveiden että hetkellisten virranrajoitustoimintojen suorittamiseksi
    • Kuormanpuoleiset napaliittimet alumiini-/kuparijohtimien kokoa 300 kcmil - 4 AWG
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D QBL22125 -katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22150 -katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
NELIÖ QBL22175 Katkaisija 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22200 -katkaisija 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22225 -katkaisija 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL32125 -katkaisija 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32150 -katkaisija 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, 2-napainen, yksikkökiinnitys
€621.59 / yksikkö