Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBL22225 -katkaisija 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99

SQUARE D QBL22225 katkaisija 225a 2p 240vac korvake

Varastossa
Tuote: AG6QEM Malli: QBL22225Ristiviite: 3XB99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria225
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.9 "
Kehyksen koko250A / QB
Korkeus6.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus2400A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko300 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D QBL22125 -katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22150 -katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
NELIÖ QBL22175 Katkaisija 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22200 -katkaisija 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL32125 -katkaisija 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32150 -katkaisija 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32175 -katkaisija 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "€1,041.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBL22225 katkaisija 225a 2p 240vac korvake
€440.22 / yksikkö