NELIÖ Q2M3200 Pulttikytkin Q2m 200 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TTF

SQUARE D Q2M3200 pultti katkaisijassa Q2m 200 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v

Tuote: AG8TTF Malli: Q2M3200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQ2M
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ Q2M2100MB Pulttikytkin Q2m 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRB Q2M2100MB10 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ Q2M2100MT Pulttikytkin Q2m 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRC Q2M2100MT10 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ Q2M2100VH Pulttikytkin Q2m 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TRD Q2M2100VH22 kAIC @ 240 V100A2240V€821.93
NELIÖ Q2M2125 Pulttikytkin Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRE Q2M212510 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ Q2M2125MB Pulttikytkin Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRF Q2M2125MB10 kAIC @ 240 V125A2240V€568.90
Tarjouspyyntö
NELIÖ Q2M2125MT Pulttikytkin Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRG Q2M2125MT10 kAIC @ 240 V125A2240V€618.55
Tarjouspyyntö
NELIÖ Q2M2125VH Pulttikytkin Q2m 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TRH Q2M2125VH22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q2M3200 pultti katkaisijassa Q2m 200 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v