SQUARE D PXF361600 puolijohteinen mikrologinen katkaisija, 1600A, 600V, 3P | CE6HKP

SQUARE D PXF361600 puolijohteinen mikrologinen katkaisija, 1600A, 600V, 3P

Tuote: CE6HKP Malli: PXF361600
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria1600
KehystyyppiPXF
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PXF361600 -eristetty kotelonsuoja, joka on suunniteltu suojaamaan keskuksia, moottorin ohjauskeskuksia ja paneelilevyjä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Ominaisuudet Micrologic ei-vaihdettavissa oleva laukaisu hetkelliseen, lyhytaikaiseen ja viivästyneeseen virranrajoitussuojaukseen
    • Tarjoaa 100 kA: n keskeytysluokituksen 480 VAC: lla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
NELIÖ PXF361200 Pulttikytkin, Pxf, 1200 A, 600 VAC, 3P, 100kAIC @ 480V | AG8TQK PXF3612001200A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF361200G Pulttikytkin Pxf 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQL PXF361200G1200A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF361600G Pulttikytkin Pxf 1600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQM PXF361600G1600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF362000 Pulttikytkin Pxf 2000 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQN PXF3620002000A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF362000G Pulttikytkin Pxf 2000 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQP PXF362000G2000A600V€31,072.82
Tarjouspyyntö
SQUARE D PXF362500 Pultti -katkaisija Pxf 2500 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8TQQ PXF3625002500A600V€41,380.39
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF362500G Pulttikytkin Pxf 2500 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQR PXF362500G2500A600V€51,788.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PXF361600 puolijohteinen mikrologinen katkaisija, 1600A, 600V, 3P