SQUARE D PXF362000G pultti katkaisijassa Pxf 2000 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Tuote: AG8TQP Malli: PXF362000G
€31,072.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiPXF
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
NELIÖ PXF361200 Pulttikytkin, Pxf, 1200 A, 600 VAC, 3P, 100kAIC @ 480V | AG8TQK PXF3612001200A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF361200G Pulttikytkin Pxf 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQL PXF361200G1200A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF361600G Pulttikytkin Pxf 1600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQM PXF361600G1600A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF362000 Pulttikytkin Pxf 2000 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQN PXF3620002000A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PXF362500 Pultti -katkaisija Pxf 2500 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8TQQ PXF3625002500A600V€41,380.39
Tarjouspyyntö
NELIÖ PXF362500G Pulttikytkin Pxf 2500 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TQR PXF362500G2500A600V€51,788.46
Tarjouspyyntö
SQUARE D PXF361600 puolijohteinen mikrologinen katkaisija, 1600A, 600V, 3P | CE6HKP PXF3616001600600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PXF362000G pultti katkaisijassa Pxf 2000 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v
€31,072.82 / yksikkö