Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D PKOGTC2 Turvakytkin Heavy Duty 100a Kupari | AF9FPJ 2DH20

SQUARE D PKOGTC2 turvakytkin Raskas 100a kupari

Varastossa
Tuote: AF9FPJ Malli: PKOGTC2Ristiviite: 2DH20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D 82344 turvakytkin 480VAC 3PDT 200 ampeeria vaihtovirta | AG9FZW 1H294 82344€4,604.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PKOGTC2 turvakytkin Raskas 100a kupari
€77.27 / yksikkö