SQUARE D 82344 turvakytkin 480VAC 3PDT 200 ampeeria vaihtovirta | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 turvakytkin 480 VAC 3PDT 200 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZW Malli: 82344Ristiviite: 1H294

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,604.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC200
Yhteydenottolomake3PDT
Syvyys11.8 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus30.9 "
HP15 hv @ 480 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite480 VAC
Leveys23.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D PKOGTC2 Turvakytkin Heavy Duty 100a Kupari | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2€77.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 82344 turvakytkin 480 VAC 3PDT 200 A AC
€4,604.43 / yksikkö