SQUARE D PJL36100CU41A Valettu kotelo Katkaisija, 1000A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe | CE6HKG

SQUARE D PJL36100CU41A Muotoiltu kotelon katkaisija, 1000A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HKG Malli: PJL36100CU41A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,244.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiPJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PJL36100CU41A katkaisija, joka on suunniteltu haaroitus- ja syöttöpiirien suojaamiseen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka varmistaa välittömät ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Varustettu johto- ja kuorman puoleisilla liittimillä johtojen (kupari / alumiini) vastaanottamiseksi, joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Tarjoaa 100 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • Täyttää UL-, IEC- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PJL36100 -katkaisija 1000a 3p 600vac -rasia | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-€30,917.38
NELIÖ P PJL36100U44A -katkaisija, 1000 W: n syöttö 600 VAC 3p 65kaic @ 480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€12,848.07
NELIÖ P PJL36120U41A Katkaisija Syöttö 1200 A: n kautta 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€18,775.74
NELI D PJL36120U44A Katkaisija Syöttö 1200 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact automaattinen valettu suojakotelo, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 800A, 600V, Pulttikiinnitys | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PJL36100AA PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 600V, 3-vaihe | CE6HKK PJL36100AA1000600€14,978.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJL36100CU41A Muotoiltu kotelon katkaisija, 1000A, 600V, 3 napaa, 3-vaihe
€17,244.21 / yksikkö