SQUARE D PJA36100U33A PowerPact P Katkaisija, 1000A, 600VAC, I-Line Mount | CE6HJV

SQUARE D PJA36100U33A PowerPact P Katkaisija, 1000A, 600VAC, I-Line Mount

Tuote: CE6HJV Malli: PJA36100U33A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiPJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PJA36100U33A PowerPact P -katkaisija, joka on suunniteltu paneelilevyjä, keskuksia ja kiskosovelluksia varten; suojaa väliaikaisilta virtapiireiltä
    • Ominaisuudet MicroLogic-prosessori, uudelleen ohjelmoitavilla toimintaparametreilla jatkuvan tiedonkeruun ylläpitämiseksi
    • Tarjoaa 100 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • UL-luettelo, CSA-sertifioitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PJA36080-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V€16,468.47
SQUARE D PJA36100-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36100U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V€20,204.86
SQUARE D PJA36120-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V€21,648.26
SQUARE D PJA36080U41A Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600€18,024.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJA36100U33A PowerPact P Katkaisija, 1000A, 600VAC, I-Line Mount