SQUARE D PGA36080CU33A Molded Case Circuit Breaker, 800A, ABC Phase, 18kAIC @ 600V | CE6HJK

SQUARE D PGA36080CU33A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V

Tuote: CE6HJK Malli: PGA36080CU33A

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiPGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön muotoinen D PGA36080CU33A PowerPact P katkaisija, joka suojaa paneelikeskusten ja kytkintaulujen viallisilta virroilta
    • Vakioelektroninen laukaisuyksikkö (MicroLogic 5.0), joka pystyy tuottamaan pitkäaikaisia, lyhytaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Ainutlaatuinen I-line-tyyppinen plug-in-kiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon; soveltuu käänteisen syötön kiskosovelluksiin
    • Sisältää edistyneitä ohjelmistoalgoritmeja virransyötön ohjaamiseen ja äärimmäisten virtapiikin nopeaan katkaisemiseen
    • Täyttää IEC-, UL- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGA36060U43A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36080-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGA36080CU33A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, ABC-vaihe, 18kAIC @ 600V