SQUARE D PBQ4640G Väyläsulaketyyppi | AF9FZV 2EJ47

SQUARE D PBQ4640G Busway sulaketyyppi

Varastossa
Tuote: AF9FZV Malli: PBQ4640GRistiviite: 2EJ47

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,195.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway-pistokeyksikkö
Ampeeria400
Katkaisijan tyyppiPBQ
Syvyys13.75 "
KotelointiluokkaNEMA 1
SulakeluokkaH, K, R
Korkeus42 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 4-johdin maadoituksella
Jännite240 / 600 VAC
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)59.41
Laivan pituus (cm)108.71
Laivan leveys (cm)60.71
HS-koodi8536304000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PBQ4640G Busway sulaketyyppi
€17,195.09 / yksikkö