Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D PA31200RC Rating Plug 1200 Amp 600vac

Varastossa
Tuote: AG8TNB Malli: PA31200RC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,817.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArviointipistoke
Ampeeria1200A
KehystyyppiArviointipistoke
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
SQUARE D ARP040 -luokituksen pistoke 600vac | AG8LTX ARP040-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP050 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTY ARP050-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP056 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTZ ARP056-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP063 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUA ARP063-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ ARP067-luokituspistoke 600vac | AG8LUB ARP067-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP070 -luokan pistoke 600vac | AG8LUC ARP070-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP075 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUD ARP075-Arviointipistoke600V€1,281.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PA31200RC Rating Plug 1200 Amp 600vac
€1,817.68 / yksikkö