Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D NQN2CU neutraali tanko 225 A | AJ2HBZ 4HHA7

SQUARE D NQN2CU neutraali tanko 225 A

Varastossa
Tuote: AJ2HBZ Malli: NQN2CURistiviite: 4HHA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeutraali baari
Vahvistimet AC225
Asennustyylipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1794
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
Neliö D NFN6CU neutraali tanko 600 A | AG9VUJ 22P079 NFN6CU600€1,489.33
Neliö D NQN6CU neutraali tanko 600 A | AJ2HCA 4HHA8 NQN6CU600€779.15
SQUARE D NFN1CU neutraali tanko, neliö D Nf paneelitaulut, 125 A, 1 liitin, kupari | CU4FWP 22P077 NFN1CU-€506.70
SQUARE D NQN1CU neutraali tanko, neliö D Nq paneelitaulut, 100 A, 1 liitin, kupari | CU4FWQ 4HHA6 NQN1CU-€265.07
SQUARE D NFN2CU Neutraali tanko, Neliö D Nf Panelboards, 250 A, 1 liitin, kupari | CU4FWR 22P078 NFN2CU-€496.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D NQN2CU neutraali tanko 225 A
€289.72 / yksikkö